曜日別特売

リング付園芸鋏(剪定)

リング付園芸鋏(剪定) - 千吉リング付園芸鋏(剪定) - 千吉

両手が使える剪定鋏です。剪定・収穫作業中、鋏を置かず両手が作業が出来ます。丸型リングに指を入れて使用することで、剪定・収穫作業中のわずらわしい鋏の置き持ちから開放され、両手で作業する事が出来ます。軽量コンパクトなので、手の小さい女性や大きい刃に抵抗がある方に最適です。

用途剪定作業用。全長(mm)130質量(g)50使用目的剪定作業最大切断寸法(mm)目安:8材質(刃)SK-5材質(ハンドル)PP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67391722SGP-39
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする