曜日別特売

ハンディラチェット剪定鋏

ハンディラチェット剪定鋏 - 千吉ハンディラチェット剪定鋏 - 千吉

ラチェット式なので1/3の力で楽に切断出来ます。ラチェット式で1/3の力で楽々切断できます。手軽に使えるお手軽サイズでハンドルの開き角度が小さく、手の小さな方でも楽に作業が行えます。TPR樹脂グリップ付きハンドルで滑りにくく、軽量・強靭で使い勝手抜群です。刃部はフッ素コートされており、サビ・ヤニに強く、メンテナンスが簡単です。使用後の刃部のお手入れに便利安なツール付きです。

用途庭木の剪定作業用。全長(mm)175切断目安(Φmm)生木18まで質量(g)170使用目的剪定作業切断対象庭木硬度HRC(刃部)53±2材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)アルミ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67391826SGP-34R
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 千吉 ハンディラチェット剪定鋏 SGP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする