千吉
鞘付き替刃式竹挽鋸
作業に便利な鞘付&替刃式竹挽きです。ベルト通し付樹脂製鞘で収納、持ち運びに便利です。柄ラストマー樹脂グリップで滑りにくく衝撃を吸収します。高硬度全身焼入刃を採用しています。経済的な替刃式です。
用途
竹挽作業用。
仕様
240
タイプ
細目(18枚目)
切断能力(mm)
目安:約120
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(刃)
刃物鋼
刃部加工
高硬度全身焼入刃
内容量
1個
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67391887
SGPS-17
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください