長柄小枝刈り鋏

長柄小枝刈り鋏 - 千吉長柄小枝刈り鋏 - 千吉
(3件のレビュー)

手軽に小枝切り作業が出来ます。超軽量設計で楽々切断できます。1mのロングタイプで高いところ、手の届きにくいところの作業ができます。果樹の収穫、採取に使用できます。

用途庭木の小枝切り用。全長(mm)約1000切断目安(Φmm)生木:15まで質量(g)約390使用目的小枝切り用切断対象庭木材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)樹脂材質(パイプ)アルミ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67391984SGL-11
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 千吉 長柄小枝刈り鋏 SGL
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67391984
2023-09-27
用途: 植木の切断
Polishサービス業

細い葉枝から3cmくらいの枝まで切れます。
長さもしまう際にちょうど良いので、値段を考えるとすごくコスパ良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 67391984
2021-06-25
用途: ゆずの収穫
かみのほゆず株式会社製造業

柚子は棘が多く素手で取ることが不可能です手が傷だらけになりますそこでそこで活躍するのが長柄小枝刈り鋏です。とても重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 67391984
2022-04-01
用途: 樹木の剪定

切れあじや本体の重さについては申し分なく満足ですが、果実収穫用のために付いている
金具が大きすぎて邪魔です。他のメーカーで取り外しできる製品もありますが、この製品は取り外しができないので非常に不便です。グラインダーで削り取りたいと考えています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする