千吉
長柄葉刈り鋏
手軽に葉刈り作業が出来ます。超軽量設計で楽々切断できます。1mのロングタイプで高いところ、手の届きにくいところの作業ができます。果樹の収穫、採取に使用できます。
用途
庭木の葉刈り用。
全長(mm)
約1070
切断目安(Φmm)
生木:5まで
質量(g)
約430
使用目的
葉刈り
切断対象
庭木
材質(刃)
刃物鋼
材質(ハンドル)
樹脂
材質(パイプ)
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67391993
SGL-12
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
藤原産業 千吉 長柄葉刈り鋏 SGL
参考になった