曜日別特売

アルミ柄4本爪フォーク

アルミ柄4本爪フォーク - 千吉
(9件のレビュー)

集草・草の移動が楽に行えます。軽量のアルミパイプ柄フォークで楽に作業が行えます。軽量アルミパイプ柄使用の為、通常の4本爪レーキよりも約20%の軽量化になっています。

用途集草作業用。仕様爪部:完全焼き入れ刃材質爪部:刃物鋼(HRC30±2)全長(mm)約1130質量(g)1200材質(ハンドル)樹脂材質(パイプ)アルミ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67392027SGF-2-AP
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: 草刈り後に草を集める
医療・福祉・介護関連業

軽くて長時間使ってもあまり疲れないですね。
色も、目立つ色なので、置忘れもなさそうです。

対象商品 : 67392027
2025-01-20
用途: 草刈りや剪定後の収集等
その他業種

軽くて助かります。重い商品が多いので、千吉さんのフォークは手放せません。

対象商品 : 67392027
2022-01-13
用途: フォーク作業
春翠園その他業種

なぜか無くなった(^^;
慌てて購入。
あー良かった良かった(^。^)

対象商品 : 67392027
2022-08-22
用途: 収草作業
農・林・水産業

頑丈で非常に使いやすい。.............

対象商品 : 67392027
2021-10-13
用途: 刈草の集草に使用
製造業

軽くて強度もソコソコ有リそうです。
疲れ無いのが良いです。

対象商品 : 67392027
2021-09-14
用途: 雑草の片付け処理
農・林・水産業

軽くて使いやすい
持ち手が貧弱で
長く使用できるか
若干不安です

対象商品 : 67392027
2020-12-07
用途: 草刈作業
建設業・工事業

すぐに必要だったので、注文後 商品が届くのが速くて助かりました。

対象商品 : 67392027
2020-09-15
用途: 除草伐採作業時

除草後の刈草やツルを車の荷台に乗せる時に、フォークの先が長いので沢山掻き上げられ、アルミで軽く扱いやすく使い勝手が大変良かった。近所のホームセンターには柄が木製で重くフォークの先が短いものしか無かったのでモノタロウでの取り扱いがあり助かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする