支柱用穴掘り機

支柱用穴掘り機 - 千吉支柱用穴掘り機 - 千吉支柱用穴掘り機 - 千吉支柱用穴掘り機 - 千吉
(38件のレビュー)

刺さりにくい土への支柱立てを立ったまま下穴あけが出来ます。螺旋ドリル方式で、ハンドルを回すだけで下穴が掘れます。握りやすく、力が入れやすいグリップ付ハンドルです。

用途支柱などの下穴あけ用。全長(mm)約810材質(刃)刃物鋼内容量1本
注意
※刃先は鋭利な刃物です。手を切る恐れがありますので触らないでください。
※使用時はハンドル以外を触らないでください。
※下穴をあける道具です。他の用途には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67392036SGHD-15螺旋:15
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
67392045SGHD-25螺旋:25
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 千吉 支柱用穴掘り機
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 支柱穴掘り
五十川FP事務所サービス業

機能を充分果たしており、価格もリーズナブルで注文しても失敗とは思わない。

対象商品 : 67392045
2024-09-01
用途: 畑の棚づくり支柱の穴あけ
ファーム保坂農・林・水産業

畑の胡瓜の棚づくり支柱の穴あけに使用した
支柱を差し込む時、先に穴をあけ支柱を差し込むとしっかり
棚づくりが出来る

対象商品 : 67392045
2023-11-03
用途: 穴掘り
農・林・水産業

きれいに穴をか開けることが出来るのでとても便利です。

対象商品 : 67392045
2022-05-09
用途: 園芸支柱の穴堀
農・林・水産業

きゅうりネットを立てたり、トマトの支柱を立てたりする時に20㎜の支柱を力まかせに立てると大変なので購入しました。
購入後は非常に楽に又ある程度深く穴を簡単に掘れるので支柱が安定するようになりました。

対象商品 : 67392036
2022-12-14
用途: 支柱穴開け
農・林・水産業

野菜のネット支柱を立てるための穴あけに使っている。高齢になりなかなか穴開けができないため使い大いに助かっています。

対象商品 : 67392036
2022-03-18
用途: 支柱建て
サービス業

これで下穴を開けて、抜き差し君を使って押し込めば
深くしっかり刺さります。
支柱の頭を叩くことがなくなり
潰れなくて 良い感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 67392045
2022-07-10
用途: 畑作業
電気・ガス・熱供給・水道業

野菜の支柱取付に活躍している。穴も上手く空き満足している。

対象商品 : 67392045
2022-03-30
用途: 穴掘り
農・林・水産業

穴掘りが楽に出来ました穴にパイプが楽に作業が出来ました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする