セフティー3
R型チップチップソー
R型チップ採用で抜群の切れ味、草抜けの良さを実現したチップソーです。スムーズな切れ味が長く続きます。刃先全面研磨で鋭い刃先になっています。
用途
刈払機用チップソー。
刃厚(mm)
2.4
穴径(Φmm)
25.4
材質(本体)
刃物鋼
内容量
1枚
注意
※ご使用に際しましては、掃除機本体に付属しております取扱説明書をよくお読み下さい。
※ご使用前に商品に亀裂や破損その他の異常がないかご確認下さい。
※本製品は乾式掃除機SDC-100P専用です。それ以外の機種にはご使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67392982
255mmx40P アオトラ
255
40
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
67392973
230mmx36P アオトラ
230
36
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
藤原産業 R型チップチップソー
参考になった