セフティー3
14.4V60分充電器
セフティ3充電ヘッジトリマー14.4V用充電器です。セフティ3ヘッジトリマー用充電器です。
用途
充電ヘッジトリマー用充電器。
質量(g)
約460
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
AC100(50/60Hz)
出力電圧(V)
14.4
出力電流(A)
2.25
入力電流(A)
0.75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67393122
SCH144V-60
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください