セフティー3
チップソー研磨機替砥石
チップソー研磨機STS-01用の替砥石です。約300回の研磨が可能です。
用途
チップソー研磨機の替砥石。
材質
研削部:ダイアモンド
質量(g)
30
適合サイズ(mm)
230~255
内容量
1個
注意
※2時間に1回刃砥ぎすると仮定して、4時間作業中に2回、年間50日作業した場合100回/年なので3年間は研磨可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67393156
STS-01-K
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください