オールマイティーチップソー

オールマイティーチップソー - セフティー3オールマイティーチップソー - セフティー3オールマイティーチップソー - セフティー3オールマイティーチップソー - セフティー3

柔らかい草から雑木までオールマイティに対応します。摩擦の少ないスムーズな切断が可能です。台金窓を設け強度を保ちながら、軽量化しました。チップは斜め埋め込みで、飛びにくく作業者に安全です。雑草刈・笹刈・小枝刈に最適です。JIS規格品です。

用途刈払機用チップソー。刃厚(mm)1.65穴径(Φmm)25.4仕様最高級超硬チップ使用排気量(cc)刈払機推奨:25未満内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67393192230MMX44P JIS23044
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
67393208255MMX48P JIS25548
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする