曜日別特売

10.8V 30分充電器

10.8V 30分充電器 - セフティー310.8V 30分充電器 - セフティー3

10.8Vの替えの充電器です。バッテリーの状況に応じて最適な充電制御を行います(温度・電圧・時間)。各種ランプ表示でバッテリーの状態を使用者にお知らせします(電池高温、低温、異常)。電池が異常な状態の時は(高温、低温、低電圧)、充電初期に緩やかに充電を開始し、45分で充電が完了します。

用途充電器質量(g)350出力DC12.5・3A入力AC100V・50/60Hz・75VA充電時間(分)(急速)30適合バッテリーSGBP108V-13LI/SGBP108V-15LI内容量1個
注意
※汎用品ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67393226SGCH108V-30
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする