曜日別特売

散水ジェットロングノズル

散水ジェットロングノズル - セフティー3散水ジェットロングノズル - セフティー3
(2件のレビュー)

通常の水圧に比べて1.5倍の水圧で、頑固な土も一気に落とします。先端ノズルを取替でジェット・広角へ変更可能です。ノズルパターンは2パターンです。

用途農機具の洗浄・洗車。シャワー種類ジェット・広角適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20仕様手元止水・通水レバー付、広角先端ノズル付、散水パターン:ジェット・広角材質アタッチメント:ABS樹脂全長(mm)780(アタッチメント・カップリング含)材質(本体)アルミ・亜鉛合金・銅適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)12~15/20内容量1個
注意
※高圧洗浄機などに接続しないでください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67393375SSN-25
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 セフティ-3 散水ジェットロングノズルシリーズ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: 屋外廊下等の清掃作業
サービス業

屋外共用部の定期清掃作業で使用(購入5回目)
特に溝が流しやすく便利です。
ただ、コック内部が樹脂で脆く、週1回程度の使用で3~6カ月しか持ちません。
そこが改善されたら★5つです。

対象商品 : 67393375
2019-04-01
用途: 排水溝のトンネルの中
有限会社太藤鋼業

シンプルで先が大きくならないので細かい作業に便利である。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする