(4件のレビュー)

ホースを潰すことなくホースの上を車等が通ることができます。ホース保護プロテクターです。散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。屋内現場で各種延長コードの上に設置し、その上を一輪車を走らせての使用も可能です。現場作業の安全確保にも使用できます。トラックがブリッジの上を通っても充分耐荷重があります。

用途ポンプ作業補助用品。適合ホース径(Φmm)50まで材質ニトリルゴム質量(g)3500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67393445SHB-50
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67393445
2024-02-03
用途: 通路電線管外径約55mm保護用
その他業種

補強用部品2個を製品裏面にはめ込み使用する、雨に濡れても滑らずつまずき防止に立つ、移動するときに手が掛けられる孔が有り便利な商品。

対象商品 : 67393445
2023-03-31
用途: 電気コードを伸ばして道路を跨ぐとき、車が通過してもいいように使用
ささき農園農・林・水産業

砂利道で使用したが、適度な重さもあり、丈夫です。期待通りです。

対象商品 : 67393445
2021-01-25
用途: 車道にホースを転がし排水するために使用した
上田建設株式会社

タイヤが通るところに2個連結を2ヵ所に置いて使いました。連結留め具が付いていたので良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 67393445
2021-08-02
用途: 冷却水ホースの安全対策
教育・研究機関

冷却水とチラーをつなぐ床置きホースの安全対策で購入しました。サイズと使い勝手は良いのですが、多少ゴム臭さが強いので屋内でつく場合は換気が必要かもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする