チップソーブレードカバー

チップソーブレードカバー - セフティー3チップソーブレードカバー - セフティー3
(10件のレビュー)

刈払機のチップソー部分の保護に最適です。移動、持ち運び、保管時に危険な刃物部分を保護します。取付位置の調整で230mm、255mmに対応できます。着脱がワンタッチに行えます。

用途刈払用チップソー保護具。材質PE適合サイズ(mm)チップソー:230/255内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67393454230/255
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: 刈払機刃カバー
サービス業

刈払機の保護カバーが破損したので購入いたしました。
ぴったりハマって快適です。

2024-10-03
用途: 草刈機を安全に運べます
その他業種

小型軽量の電動草刈機を購入、お墓掃除の草刈りのため車で移動時の安全確保にこのカバーを購入しました。
230mm刈刃にも対応、組立て取付けも簡単でした。

対象商品 : 67393454
2024-10-26
用途: 刃のカバー

消耗品なので定期的に取り替えしている。
以前から使っていますが安全に持ち運びできる。

対象商品 : 67393454
2022-06-08
用途: 草刈り作業

チップソー保護には欠かせない商品です。人を傷つけないように!軽トラの荷台を傷つけないように

1が参考にしています
対象商品 : 67393454
2021-03-30
用途: 草刈作業で移動するときに安全のため使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

以前は、ホースを割って居ましたが、外れやすく重たかったので購入しました。移動時に軽くて装填しやすくて外れにくく安全になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 67393454
2020-07-21
用途: 作業後の刈り払い機の運搬・保管時に使用
その他業種

作業後、車に刈り払い機を積み込むとき又は倉庫に保管するときカバーすることにより、安全を保てます。

1が参考にしています
対象商品 : 67393454
2019-03-14
用途: 刈刃の保護、保管
電気・ガス・熱供給・水道業

普通に使えます。
値段が安くて、保管している刃にも付けてしまいました。

1が参考にしています
対象商品 : 67393454
2021-03-28
用途: 除草作業に
山中秀運送運輸・通信業

止め部分がもう少しきっちり止められると良い。取付後直ぐに外れるので改良無ければ次回から購入はしない

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする