コンパクトで使いやすい電池式噴霧器、除草剤用です。扇状除草剤ノズルで効率よく散布出来ます。
薬剤が入れやすい大口径の薬入口です。電池式で持ち運びが楽に行えます。



手動式噴霧器を利用していた時より圧倒的に楽です。車に積んで運搬する時に、噴霧スイッチを押してしまい、思いがけず車内がびしょ濡れになることがありました。スイッチにロックがつくといいと思います。
プリグロックス等ハウス内の部分除草には丁度良いサイズ。除草剤ノズルと同時購入で概ね用は足せると思います。
今まで他メーカー製噴霧器を使用して
いましたが、故障したため購入しました。最初は価格が半額くらいでしたので
期待していませんでしたが、使用してびっくり今迄の噴霧器と大差なく使用でき
これは買い得だと思いました。
いままで手動蓄圧式のを使ってましたが300坪の庭の作業は大変でした。しかしこの電池式噴霧器を使うと殆ど疲れずあっという間に作業が終わりました。ついでに1Lの噴霧器もそろえると一寸気づいたところだけでも作業できます。
此の機器は害虫駆除などに多く使えますね、アルコールはダメと書いてありましたが電動だからでしょうね、軽くて素晴らしいアイテムです、一台は有った穂が良いと思います。
ノズル・噴霧口の形状が良くないのかビニールホースを指で潰して水を出している様な出方をする。作業が捗らないので別のノズルを買ってきたら元のノズルと違い金属で少し重いので竿がしなり不安定。竿が柔らかすぎるね。それと、吸い込み口の有る側に斜めにしても薬剤が最後まで出ない、底から15mmほど残る。安いからと思い買ったがそれなり。