曜日別特売

自在バンド

自在バンド - セフティー3自在バンド - セフティー3自在バンド - セフティー3自在バンド - セフティー3
(1件のレビュー)

ホース連結部分の固定に最適です。ホース連結部分の固定に使用します。

用途ポンプパーツ。材質輪の部分:ステンレス材質(ボルト)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67394075PI-75 75MM59~83(3インチ)
オープン
499
549(税込)
当日出荷
67394084PI-100 100MM84~108(4インチ)
オープン
569
626(税込)
当日出荷
67394066PI-65 65MM46~71(2・3/5インチ)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-11
用途: ホースの固定

4インチ径のパイプにホースを固定するために購入しました。ホースはパイプにかぶせる形なのでホース径は100mmより大きいためこのホースバンドでは長さ(径)が足りずうまく締め込む事ができませんでした。あと2cmほど長ければ良かったかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする