曜日別特売

自在バンド

自在バンド - セフティー3自在バンド - セフティー3自在バンド - セフティー3自在バンド - セフティー3自在バンド - セフティー3自在バンド - セフティー3自在バンド - セフティー3自在バンド - セフティー3

ステンレス製のワイヤで強力に締め付けます。ホース連結部分の固定に使用します。

用途ポンプパーツ。材質輪の部分:ステンレス材質(ボルト)内容量1個
全6種類を絞り込む
適合範囲(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67394172PI-15 15MM11~20(3/5インチ)
オープン
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
67394188PI-19 19MM13~23(3/4インチ)
オープン
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
67394197PI-25 25MM14~27(1インチ)
オープン
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
67394206PI-32 32MM21~38(1・1/4インチ)
オープン
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
67394215PI-38 38MM21~44(1・1/2インチ)
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
67394224PI-50 50MM33~57(2インチ)
オープン
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする