曜日別特売

キャッチ付園芸鋏

キャッチ付園芸鋏 - 千吉
(2件のレビュー)

切ったものを落とさずキャッチします。切ったものを落とさずキャッチできるので、後片付けが楽々できます。衝撃を吸収する樹脂付グリップです。移動・収納に安心なストッパー付です。

用途剪定作業など。全長(mm)約195切断能力(mm)生木:6寸法(mm)キャッチ対象:2~5程度使用目的剪定作業材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67394967SGP-36C
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67394967
2019-01-26
用途: バラの剪定用
サービス業

バラの剪定に使いました、片手で作業が出来ますし、買ってよかったです。
春は花殻摘みにも活躍しそうです。

対象商品 : 67394967
2018-09-21
用途: 野菜の収穫作業
農・林・水産業

いちいち片手を添えずに収穫作業ができるようになり、非常に便利です。
つかむ部分が金属でクッション性もないため、オクラなどの茎部分がやわらかいものは傷つけてしまいます。
ナスなどの硬いものならば大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする