曜日別特売

刈込鋏サック

刈込鋏サック - 千吉刈込鋏サック - 千吉

刈込鋏の刃部を安全に保管・収納できます。突き抜け防止用にハト目打ちしています。刃長160~185mmまで収納可能です。黒床皮を使用しているので丈夫で長持ちします。

用途刈込鋏用サック。材質黒床皮質量(g)41寸法(幅W×高さH)(mm)約95×265使用範囲(mm)刃部:160~185内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67395082NO.26
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする