千吉
刈込鋏サック
刈込鋏の刃部を安全に保管・収納できます。突き抜け防止用にハト目打ちしています。刃長185~210mmまで収納可能です。黒床皮を使用しているので丈夫で長持ちします。
用途
刈込鋏用サック。
材質
黒床皮
質量(g)
42
寸法(幅W×高さH)(mm)
約100×290
使用範囲(mm)
刃部:185~210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67395098
NO.27
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください