曜日別特売

スワジョレン

スワジョレン - 千吉 金スワジョレン - 千吉 金

クワを使えば土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。諏訪地方で昔から良く使われていた仕様・形状になっています。

用途
鍬。
全長(mm)
1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×267×1050
材質(柄部)
木
材質(頭)
刃物鋼
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67395247‐
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする