大五郎
大正鍬 ステン ボルト止
北関東地方を中心に昔から使われてきた刃の薄い平鍬。
1200柄
用途
土の掘り起こしや園芸作業に。
サイズ
125×420
本体質量(g)
1600
柄長さ(mm)
1200
本体サイズ(mm)
L1230×W320×H・D125
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05667291
30281
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください