千吉
ポリ万能杓
農作業の必需品です。軽量な樹脂製ヘッドです。軽量で水に強くなっています。
用途
水やり、肥料まき用。
柄長さ(mm)
約1050
材質(柄部)
木
材質(ヘッド)
樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67395308
1.8L
杓量:1.8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
67395326
2.5L
杓量:2.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
67395344
3.6L
杓量:3.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300