曜日別特売

伸縮園芸ホーキ

伸縮園芸ホーキ - 千吉
(15件のレビュー)

外回りの清掃に最適です。PP製樹脂穂なので、水にも強く腰が強いです。伸縮パイプで約100cmから140cmまで伸縮します。アルミパイプハンドルで軽量で耐久性も抜群です。コンクリート、アスファルト、タイル、土間などの掃除しにくい部分に最適です。伸縮式パイプなので持ち運び、収納に便利です。

用途土、泥、落ち葉の掃除。全長(mm)1000~1400毛丈(mm)185材質(柄部)アルミ材質(ホーキ穂)PP樹脂穂幅(mm)約270繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67395773SGPB-3
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-16
用途: 植木剪定後の清掃
NPO法人はぴねすサービス業

思った以上に使い勝ってがいい。もう一本購入しようかな。

対象商品 : 67395773
2024-11-08
用途: 足場掃除
サービス業

伸び縮みがホームセンターでは売ってなかった為購入しました。探していました。

対象商品 : 67395773
2024-05-25
用途: 庭掃除
運輸・通信業

庭掃除に便利です
特にレンガの庭の地面に落ちた細かい落ち葉など、デコボコしているところを掃除するのにとても良いです!

対象商品 : 67395773
2022-10-14
用途: ベランダの掃き掃除
農・林・水産業

かなり頑丈な造りの箒で、長く使えそうな安心感があります。毛並みの一本一本が太く頑丈で、非常に固めですので、用途によっては使いづらく感じる場面もあるかと思いますが、適材適所で利用すれば、非常に頼もしい箒です。

対象商品 : 67395773
2022-06-17
用途: 外での掃き掃除、砂利含む
電気・ガス・熱供給・水道業

通常の、プラスチックホーキよりも穂先が頑丈で使いやすい上、伸縮もできて万能。
(PBブランドの3分割ホーキより太い)
耐久性は使ってみてからかも。

対象商品 : 67395773
2022-05-12
用途: ベランダの掃除に
製造業

これまで室内用のホウキで取れなかったゴミ(小石や髪の毛など)がよく取れるようになりました。

対象商品 : 67395773
2022-04-12
用途: 落葉取りと剪定作業。
SAT

腰がしっかりして非常に使いやすい。
棒とホウキの先が交換可能であればとてもエコロジー
です。

対象商品 : 67395773
2021-05-31
用途: コンクリートでできた、ベランダの掃除及びタイルを貼った玄関の掃除
PAOPAO飲食業

ベランダにたまる、ほこりや、髪の毛、雨で濡れては、固まった汚れ等々、室外機のホースにからまったり、防水加工されたベランダのコンクリートは、ガサガサで、ほうきではくにも、ゴミを完全に取ることは、難しく、ほうきの繊維がちぎれて、ゴミになってしまったり、ビニールのほうきだと、静電気がおこったりと、掃除しても掃除してもきれいになることは、なくて、いつもイライラでしたが、この、ほうきは、とても丈夫で、ゴミをはいて集めてを繰り返すことができ、イライラすることもなく、きれいに掃除できました!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする