E-Value
木柄ガーデンクリーナー
集草作業や落ち葉集めに最適です。便利な刃先幅調整機能付です。18本の爪で対象物をしっかり集めます。
用途
集草、清掃作業用。
材質
爪部:鉄
全長(mm)
約1670
質量(g)
1100
幅(cm)
刃先調整:約21~47
柄長さ(mm)
約1200
材質(柄部)
木
材質(刃)
鉄
内容量
1個
注意
※刃部は鋭利です。手を切る恐れがありますので触らないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67395816
EGR-3
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください