千吉
強力パイプ柄ガーデンクリーナー
強力タイプで集草・落ち葉集めの効率がUPします。便利な刃先幅調整機能付です。作業が楽な軽量アルミパイプです。作業に合わせて、爪幅・長さが調整出来ます。
用途
集草、清掃作業用。
材質
爪部:鉄
全長(mm)
約1450~1730
質量(g)
960
材質(刃)
鉄
爪幅(mm)
約210~450
材質(パイプ)
アルミ
内容量
1個
注意
※刃部は鋭利です。手を切る恐れがありますので触らないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67395825
SGR-12
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください