曜日別特売

A柄ステンホーム草削り

A柄ステンホーム草削り - 千吉A柄ステンホーム草削り - 千吉A柄ステンホーム草削り - 千吉A柄ステンホーム草削り - 千吉

小型サイズで使いやすくステンレスでサビにくいです。除草作業用です。錆びにくいステンレス刃です。使いやすい小型サイズです。軽量アルミパイプ柄です。

用途草削り。柄長さ(mm)約1050質量(g)約480材質(柄部)アルミ材質(刃)ステンレス内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673959131050MM約145
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
673959381050MM約125
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする