曜日別特売

A柄ステンホーム草削り

A柄ステンホーム草削り - 千吉A柄ステンホーム草削り - 千吉

小型サイズで使いやすくステンレスでサビにくいです。除草作業用です。錆びにくいステンレス刃です。使いやすい小型サイズです。軽量アルミパイプ柄です。幅広刃なので効率アップします。

用途草削り。柄長さ(mm)約1050形状半月型質量(g)約520刃長(mm)約145材質(柄部)アルミ材質(刃)ステンレス内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673959221050MM
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする