曜日別特売

軽量伸縮高枝切鋏2段

軽量伸縮高枝切鋏2段 - 千吉軽量伸縮高枝切鋏2段 - 千吉軽量伸縮高枝切鋏2段 - 千吉軽量伸縮高枝切鋏2段 - 千吉軽量伸縮高枝切鋏2段 - 千吉軽量伸縮高枝切鋏2段 - 千吉軽量伸縮高枝切鋏2段 - 千吉軽量伸縮高枝切鋏2段 - 千吉
(2件のレビュー)

コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約650gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。長刃仕様なので一度にたくさんの葉を切れます。

用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。切断目安(Φmm)生木:(最大)5仕様長刃仕様長さ(mm)約1040~1520質量(g)約650材質(グリップ)ナイロングラスファイバー使用目的剪定作業、収穫作業切断対象庭木、果樹材質(刃)S50C材質(パイプ)アルミ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67395983SGLP-14
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

藤原産業 高枝切鋏の選び方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67395983
2020-08-11
用途: 植木の手入れ

軽くて使いやすいです。3m以上の物を以前使っていたが、取り回しに苦労した。
短いけど汎用性は十分です。
問題点は、少し硬い枝だと切りにくいです。
しかし、伸び盛りの若芽などは簡単に切れます。

3が参考にしています
対象商品 : 67395983
2018-07-03
用途: 庭木の剪定

初めて買って使って見たのですがとても軽くて使いやすかったです切れ味も良く今回は、剪定に使ったのですが秋になったら柿を取るのに使いたいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする