曜日別特売

高枝切鋏替鋸刃

高枝切鋏替鋸刃 - 千吉高枝切鋏替鋸刃 - 千吉
(4件のレビュー)

セフティ3伸縮高枝切鋏SGLP-13、SGLP-14用の鋸刃です。ネジ1つで簡単に刃を交換できます。

用途SGLP-13、SGLP-14用鋸刃。刃渡り(mm)210板厚(mm)0.9材質(刃)ハイカーボンスチール内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67395992SGLP-13/14ヨウ
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67395992
2021-01-24
用途: 高い枝を切るとき使います

高枝切鋏鋸刃を付ける、その付け方が分からず、買ったままになっています。
説明書が欲しいですね。

対象商品 : 67395992
2019-07-12
用途: 高枝切鋏が切れなくなったので交換しました。
農・林・水産業

今まで使用していた、鋸刃の切れ味が悪くなったので交換しましたところ、すごく切れます。
価格も安く得した気分です。

1が参考にしています
対象商品 : 67395992
2018-09-27
用途: 庭木の剪定をする
その他業種

便利にしようしています。少々取り付けが面倒ですが…。

2が参考にしています
対象商品 : 67395992
2018-10-04
用途: 庭木の剪定
その他業種

とても良い買い物でした。大変便利に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする