曜日別特売

電池式噴霧器

電池式噴霧器 - セフティー3電池式噴霧器 - セフティー3
(9件のレビュー)

ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。

用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧。種類電池式タンク容量(L)1ノズル長(mm)約160噴霧能力(mL/min)約200主な用途ガーデニング対応溶液薬剤材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリプロピレン電源単3形乾電池4個電池寿命(総噴霧量):約20L噴射量(mL/min)約320内容量1台
関連資料:(0.41MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67396263SSD-1
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 セフティ-3 電池式噴霧器 1L SSD
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67396263
2021-10-15
用途: 花や観葉植物に仕様。
飲食業

今までは手動の霧吹きを使用してたけどこの霧吹きは電池式なのでとても楽です!

1が参考にしています
対象商品 : 67396263
2021-07-02
用途: 除草作業
サービス業

5L用も使ってますが一寸きずいたところに気軽に使えるので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 67396263
2020-09-01
用途: 葉っぱからの栄養散布用
卸売・小売業

葉っぱが黄色くなりカリウム・カルシウム不足になってこれで、散布しました。
重くないので広範囲に散布出来ました。
何回か入れないとですが…それでも、軽くて良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 67396263
2020-08-09
用途: 除草剤散布
教育・研究機関

噴霧器用除草剤ノズル(別売)を付け,ラウンドアップ散布に使用してみました。噴霧力もほどほど強く,小面積の除草でしたらこれで十分と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 67396263
2020-05-12
用途: 園芸用として。
不動産業

大きなものは使用しています。しかし、園芸用の少々の害虫駆除用には小型の物が便利です。使用してみましたが、重さも大きさもベスト。害虫駆除剤は、液剤(乳剤)でなけらばいけないようですよ。
詰まる恐れがあるのでしょうね。実行しています。疲れもなく、便利で楽しい園芸を続けております。

2が参考にしています
2021-01-22
用途: タンクに水入れテストしたら
建設業・工事業

タンク底接合部からかなりの水漏れ、品質管理をしっかりして欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 67396263
2020-06-13
用途: 野菜等の消毒作業
農・林・水産業

容量1000CCと容量は少ないが少量の消毒作業に適している。
電池の保ちもよいですし使いかってはよい

1が参考にしています
対象商品 : 67396263
2018-05-17
用途: スパッタ防止剤の塗布
株式会社第一工業所

ミクロの霧と記載があるが、ノズルを限界まで絞ってみても、なりませんでした、液の粘性もあるかもですが、日立の電池式農薬散布のものは使えたがこちらはかなりの量が大まかな霧で出てくるので使えませんでした
塗布範囲がもっと小さければ植木鉢の散水などでも使えるのかな~と感じました

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする