噴霧器用希釈カップ

噴霧器用希釈カップ - セフティー3噴霧器用希釈カップ - セフティー3
(5件のレビュー)

薬剤の原液を簡単に希釈できる便利なカップです。噴霧器本体タンク容量3.4.5.6.7.10Lタンクに対応します。通常のバケツ等での希釈作業をせず、薬液をカップ目盛まで入れタンクに注ぎ、後は適正量の水を入れるだけの簡単設計です。

用途薬剤の希釈。材質PP目盛(表部)3・4・5L、(裏部)6・7・10L内容量1個
注意
※有機溶剤入りの薬剤(キシレン)が直接目盛に付着すると消える事があります。使用の際は十分注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67396288SFKC-1
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 セフティ-3 噴霧器用希釈カップ SFKC
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 除草剤に使用
製造業

除草剤の入れすぎによる無駄を無くすために使用。
あれば意外と便利。

対象商品 : 67396288
2023-07-07
用途: 除草剤の希釈時
農・林・水産業

除草原液を計量する時上から見て計量できるところが気に入っています。

対象商品 : 67396288
2021-09-01
用途: 農作業
不動産業

除草剤や殺虫などの薬剤の計量が簡単にできるので便利です。

対象商品 : 67396288
2020-05-31
用途: バラの薬剤散布
製造業

セフティの噴霧器を持っているので大変便利です。  
今までは、スポイトを使っていましたが、残り少なくなった薬液をはかるのが大変でした。
この様な商品があるのを知らなかったので、見つけられて嬉しかったです。
ありがとうございました。

対象商品 : 67396288
2020-06-27
用途: 農薬の希釈
サービス業

展着剤を最初に使うと、このカップの内側に白いのがたっぷりと残り、かなりゴシゴシしないと取れない。次に農薬を入れて計っても。白いのが残っているため、中身がみえない。 よって、展着剤専用と、農薬とそれぞれのカップで使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする