セフティー3
園芸用簡易手袋
園芸作業をより快適に安全に行えます。パウダーフリー加工のため、手にピッタリフィットします。薬剤希釈時、土づくり等の汚れから手を保護します。超薄手仕上げで素手感覚、左右兼用タイプです。
用途
園芸用簡易手袋。
仕様
左右兼用
タイプ
超薄手仕上
入数(枚)
2
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67396464
Free
フリー
PVC(ポリ塩化ビニール)
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください