ECOテミ

ECOテミ - 千吉ECOテミ - 千吉
(8件のレビュー)

清掃・除草・収穫作業に最適です。再生材料を使用しています。落ち葉集め、草集め、収穫物の移動に便利です。

用途収穫・選別・草集め作業。寸法(mm)約500×530×190口幅(mm)約500材質リサイクルPP大きさ内容量1個
注意
※表示用途以外には使用しないでください。
※再生材料を使用していますので、色合いが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67396726500mm
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥550/税込¥605
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1につき¥2,550/税込¥2,805
離島数量1につき¥2,550/税込¥2,805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67396726
2022-09-11
用途: 木工作業場の掃除に

作業場内でちりとりの代わりに使用。木の切りカスや削りカスがそれなりに出るので大容量なのがありがたい。

対象商品 : 67396726
2021-10-20
用途: 落ち葉清掃
高橋園

これから、落ち葉との戦いですよ、小さいテミでは間に合わないので大のテミで頑張ります。

1が参考にしています
対象商品 : 67396726
2021-12-28
用途: 庭作業

平面が広く 作業で出た雑草や剪定枝葉などが集めやすい

対象商品 : 67396726
2021-09-24
用途: チェーンソーの切り屑
製造業

値段が安くとても丈夫に出来ている。コスパ最高。もっと大きな特大サイズが有れば良い。

対象商品 : 67396726
2021-06-04
用途: 鉢の植え替え
サービス業

とってもしっかりした良いお品物です。
こんなに安くて良いんでしょうか?
もっと早く買えば良かったです。

対象商品 : 67396726
2021-06-25
用途: 土入れ,苗入れ等
その他業種

土入れ,苗入れ,もみ殻くん炭と木酢液を混ぜるなど,いろいろ使い勝手がいい。広い場所がないので,もう一つ小さいのがよかったかもしれない。

対象商品 : 67396726
2020-04-12
用途: 庭の手入れ

庭の手入れ用に購入しました、色違いの二個目です。シッカリ出来て丈夫そうなので色違いを購入しました。大変気に入っています。

対象商品 : 67396726
2018-04-04
用途: 家庭菜園手入れ用

プランター土作りでモノタロウ安易入手にとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする