足取り付け用芝生スパイク

足取り付け用芝生スパイク - セフティー3足取り付け用芝生スパイク - セフティー3
(4件のレビュー)

足裏に取り付けて歩くだけで芝生が活性化します。足の裏に取り付けて歩くだけで芝生の穴あけ作業が出来ます。芝生の土の軟化・透水性通気性の向上・根の活性化に効果があります。

用途芝生スパイク。材質<本体部>PP、<スパイク部>鉄質量(g)880寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×110×350内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67396778SL-4
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【芝生のお手入れをもっと快適に】藤原産業 電動芝刈機 スプリンクラーシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67396778
2022-04-07
用途: 芝生のエアーレーションに使用。
製造業

エアーレーションの作業に最適です。
あとは、スパイクの長さの調整が出来ると良いな。
あとは、土を抜くタイプがあればいい。
不安点は、固定具と部分の強度が心配。

2が参考にしています
対象商品 : 67396778
2021-06-22
用途: 芝メンテナンス
その他業種

体重増加も有って(笑)か、固いと思っていた芝面にサクサク刺さって面白い。家庭のさして広くはない芝なので、丁度いい。

1が参考にしています
対象商品 : 67396778
2021-01-18
用途: 芝生管理
卸売・小売業

芝生のエアレーション時に、装着してます。歩きにくいですが慣れれば大丈夫です。

対象商品 : 67396778
2020-05-16
用途: 庭の芝に目土を入れるための穴をあける作業に。
不動産業

穴はしっかり開くのですが、幅が少し小さければ歩きやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする