ノギス

ノギス - SK11ノギス - SK11
(13件のレビュー)

メッキ加工を施してあり、サビや汚れに強いです。本尺とバーニヤ(副尺)の目盛を組み合わせて、精度ある値を読み取ります。

用途本尺とバーニヤ(副尺)の目盛を組み合わせて、精度ある値の測定。測定範囲(mm)0.05~100材質ハイカーボン、スチール鋼、ハードクロームメッキ精度(mm)0.1使用例外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定内容量1台
注意
※用途以外の使用はしないで下さい。
※ご使用前に本体の油、ホコリなどを拭き取って下さい。
※このノギスの精度を超える、精度を必要とする作業には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67396927100MM
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67396927
2024-03-23
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

10年ほど前に買った同様のSK11と仕上げ、精度共に別物でした。
他のレビューの方の言う通りで酷いの一言です。
10年前の製品はミツトヨに近い操作感と仕上げ精度があったのに残念。

対象商品 : 67396927
2023-05-29
用途: ものの長さを測るとき
教育・研究機関

仕事柄、ちょっとしたものの長さを測る必要があるのですが、定規を当てるより断然、楽に測れます。普段使いに一つあると便利

1が参考にしています
対象商品 : 67396927
2022-05-04
用途: 家庭での作業、DIY
その他業種

家庭用として数ヶ月使用していますが、とても重宝しています!
高価なものでは当たり前 (それ以上?) なのかもしれませんが、各所で気の利いた作りになっていて、この価格でここまでしっかりしたものが手に入ったのは非常に嬉しいです。気に入っています。

2が参考にしています
対象商品 : 67396927
2022-02-04
用途: 計測に
Elfinaサービス業

充分機能は果たします。
この価格だし言う事ナシです。

対象商品 : 67396927
2021-05-14
用途: 家庭で使っています。
自動車・二輪車・自転車関連業

元機械製造業でした。 退職する時に貰ったノギスがくたびれたので、ちょっと使うのに買いました。 本職用とくらべると、ちょっと?  家庭で使うには十分です。

対象商品 : 67396927
2021-12-19
用途: ネジや穴の寸法を取るとき
卸売・小売業

頻繁に使用しないから、デジタルでないほうを買いました。

対象商品 : 67396927
2020-10-31
用途: オートバイのメンテナンス
製造業

素人作業には普通に使えます。手荒く扱うことがなければ,しばらくは壊れずに使えそうな感じです。

対象商品 : 67396927
2020-10-19
用途: 整備のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

精度より 使いやすさ 小型 値段等で購入。ちょっとした測定に便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする