曜日別特売

デジタルノギス

デジタルノギス - SK11デジタルノギス - SK11デジタルノギス - SK11デジタルノギス - SK11デジタルノギス - SK11
(8件のレビュー)

デジタル式でみやすい外径・内径・段差・深さ等の測定ができます。測定値を瞬時にデジタル表示します。
比較測定・間接測定もできるゼロ(ZERO)セット機能付きです。読取った値を固定・保持できるホールド機能付です。

用途外径・内径・段差・深さ等の測定。最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03精度(mm)±0.03電池ボタン電池(SR44)1個(モニター用電池付属)材質(本体)ステンレススチール仕様プラスチック製収納ケース付き使用温度範囲(℃)5~40寸法c(mm)39材質(スライダー)ABS樹脂内容量1台
注意
※用途以外の使用はしないで下さい。
※測定面先端やデップスバーは鋭利です。ケガをしないように注意して下さい。
※電気に触れるような場所で使用しないで下さい。
※磁気の発生するような場所での使用はしないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
器差(mm)
精度(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67396936SDV-1000.01~1000.01±0.03±0.03
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
67396954SDV-1500.01~1500.01±0.03±0.03
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67396954
2023-09-24
用途: 切削加工時の採寸

使用開始時から表示の点滅、消滅が有ったがミツトヨ製でも散見される症状なのでそれなりと割り切っていたが、ゼロ表示から画面一杯に数字か表示、電源ボタンでOFFならず、ゼロ表示ボタン不能とストレスしかなく現実的に使用不可と成った。信頼できない計測器の販売は止めて貰いたい。モノタロウの看板が汚れる。

8が参考にしています
対象商品 : 67396954
2021-08-08
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

しっかりとした収納ケースも付属してますし、デジタル式なのに安価でかなりお買い得だと感じました
もちろん品質の面も問題なさそうですがケースが少々嵩張るので減点1ということで評価しました

1が参考にしています
2022-06-13
用途: 板金作業
阪井工業

不良品レベル
50ミリあたりから急にマイナスになったり、2倍の数値になったりする。

8が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に添えず申し訳ございません

対象商品 : 67396954
2021-06-11
用途: 部品の簡易測定
アイアンオートワークス

きちんと測定用でなく、手軽な簡易測定用にて調達しましたが、全く使えません。
毎回数値が違ったり、現在はマイナス表示になってしまいます。電池は幾度か交換しましたが
かなり不満な商品でした。
商品の管理はどうなってますのか聞きたい所であります。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
メーカーへその旨お伝えすると同時に当社でも検品など再発防止に努めます。

対象商品 : 67396954
2021-01-19
用途: 建設業 材料等の計測

デジタルで記憶機能もあるしケースも付いているのにコスパも良いと思い購入しましたがかみ合わせ?が甘くややぶれる感じです。使用には問題なさそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 67396936
2019-11-27
用途: 現場にて
株式会社遠藤製作所製造業

現場職人からの依頼で購入
SK-11は使いやすいそうです

対象商品 : 67396954
2021-01-30
用途: 材料の計測
製造業

50ミリ以上を測ろうとすると50の値を超えたあたりからマイナス700とかありえない数値が出るまともに計測できない

1が参考にしています
対象商品 : 67396936
2018-10-14
用途: あらゆるものの寸法を測る
くろちゃまめ本舗

電池の蓋がゆるゆるですぐに外れてしまう状態で届いた。基本室内でしか使わなかったので、気をつけていたが、あるとき、屋外で測ってから部屋に戻ると蓋が外れていた。それ以来、電池を抑えながら測っているがとても不便である。
最初に届いた時に、返品すればよかったと後悔している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする