コンパクトバッグセット

コンパクトバッグセット - E-Valueコンパクトバッグセット - E-Value
(2件のレビュー)

シンプル設計で丈夫で多用途です。アイデア次第で自在に使える3サイズセットです。仕切りとして取り出せるので、お使いの工具ケースがもっと便利になります。

用途コンパクトバックセット。寸法(mm)大:380×120×220、中:320×100×190、小:260×80×170材質(本体)ポリエステル600D内容量1セット
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※合成繊維ですので、火気・薬品等に近づけないでください。
※先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67396945ECB-3SET
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67396945
2020-11-20
用途: 工具入れに
株式会社喜田アイデイア製造業

大中小とサイズがあるのと、布性で多少のクリアランスが有るから色々入るので

対象商品 : 67396945
2019-04-12
用途: 工具入れ
ウッディライフサービス農・林・水産業

工具箱の中でバラバラになり勝ちな物の整理に最適です。必要な工具だけ持ち運ぶのに重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする