本当はもっと径大きいのが欲しいですが、これが今のところ最大だったので、これに合わせることのできる物には調整して使用しています。
私の本職は宝飾品の制作です。宝飾品の世界に丁稚奉公に15歳で入り今年で40年になります。国内外の逸品の制作しかしておりません。
この桂は趣味で私が17歳の時から三木章さんの彫刻刀、鑿で木彫をしている時から今も変わらず、久しぶりに桂の仕込みをする為に注文しましたが、現在の三木章さんの叩き鑿て同じ桂で安心して注文することができました。
三木章のN社長に一本電話すればポーンと送ってくれるのですが、この小さくて大切な桂にもきちんとその対価をお支払いするのが職人商人であり、物作りの基本中の基本で、この桂を作ってくれる関係者、そしてその大切な桂を求めるお客様に注文を受け付けて頂ける「モノタロウ」のスタッフの皆様、汗を流し私のもとへ配達してくれる物流スタッフ、全ての関係者様に心から感謝申し上げ私のレビューとさせて頂きます。
意味軸も国より卓越技能者表彰を賜った者の一文ですが、これからも「モノタロウ」様にお世話になりたいと思います。
ありがとうございました。
ノミの桂が使用中にどこかに行方不明。どこで買おうかと探したときに、見つけたのがこれでした。1㎜サイズ毎にあり、価格も非常に安いため、助かります。
4本セットで24.30mmが合わなかったのですがほぼ満足で購入してよかったと思います。どこのDIYのお店に行っても無かったのでありがたかったです。
高級感はないですが、挿入側が面取りしてあり何ら問題なく8本のノミをかつら落とし出来ました。ただし 記載してある内径はいいかげんです。全て購入し実測した内径を書いておきます。
1番18.8 2番19.5 3番21.0 4番21.7 5番21.7 誤差±0.2程。
4番と5番は内径が同じですが外形、厚みも違いは無く、全く同じものなのではないか?と思います。この点についてはモノタロウさんに一度調べてもらいたいです。