曜日別特売

ウォッチリペアツールセット

ウォッチリペアツールセット - E-Valueウォッチリペアツールセット - E-Value
(7件のレビュー)

腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。

用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。セット内容ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー内容量1セット
注意
※時計の種類や構造により対応できない場合があります。
※防水腕時計の裏ぶたの開閉後、防水機能が損なわれる可能性があります。
※作業前に十分に調査・検討してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67397286ETS-12WR
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67397286
2021-02-01
用途: メンテナンス
株式会社カタヤマ建設業・工事業

お世話になっております。ブレスの調整にたすかっています。

1が参考にしています
対象商品 : 67397286
2021-02-18
用途: ベルト調整等

ゴミでした。ここまで酷いと笑えます。ハンマーは使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 67397286
2020-05-26
用途: 腕時計の電池交換
農・林・水産業

工具自体は簡素で頼りない感じがしたが、使用してみると結構作りがしっかりしていて、腕時計の裏蓋が楽に開け閉めできた。他の工具も機会があれば使ってみたい。

対象商品 : 67397286
2019-08-26
用途: 時計の電池交換
その他業種

使いやすく簡単に裏蓋があいた、電池交換が簡単にできた。

対象商品 : 67397286
2018-02-21
用途: 電池交換
テイユサービス業

時計にキズ付けることなくスムーズに外すことができ、簡単に電池交換ができました
交換コスト費を抑えることが出来満足しています。

対象商品 : 67397286
2017-09-25
用途: 時計の電池交換

使えるものは蓋開け機ぐらいのものでしょうか。マイナスドライバーは小さいネジにかみ合うように、先端を虫めがねか何かで見ながら研ぎあげる必要があります。出来の悪いラジオペンチをセットするよりも小さいピンセットを直と曲がりで2本セットしてもらった方がよっぽど使えると思います。

3が参考にしています
対象商品 : 67397286
2017-10-11
用途: 堅牢さについて疑問がある製品

全ての工具について使用したわけではないがこじ開け用の工具について数回使用しただけだが先端部分が欠けるほどではないが痛んできた。価格からいってもアマチュアがたまに使用する程度の精度と堅牢さの製品であると言える。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする