E-Value
ドライバー&ビット・ソケット
家具の組み立て・メンテナンスに最適な、38pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。狭いところの作業に便利な薄型ラチェットドライバーです。
用途
家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。
入組点数
38
セット内容
2wayラチェットドライバー・6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・10・11・12mm)、25mmビット(プラス(No.0・No.1×2本・No.2×2本・No.3×2本)・マイナス(3・4・5・6))、25mmビット(トルクス(T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40))、25mmビット(ヘックス(1.5・2・2.5・3・4・5・6)・ポジビット(PZ1・PZ2))・ケース
材質
クロームバナジウム鋼、カーボンスチール、PP・TPR
内容量
1セット
注意
※工具は正しい用途で正しい方法でお使いください。
※間違った使い方をすると工具が破損したり、ケガの原因になります。
※電気の流れているものには使用しないで下さい。
※ハンマー代わりに使ったり、ハンマーで叩いて衝撃を加えないでください。
※割れ・欠け・摩耗・変形等のみられる工具は使用しないでください。
※ネジ、ボルト、ナットのサイズの合ったものを使用してください。
※パイプ等を接続して使用しないでください。
※本来の目的・用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67397304
EMT-38C
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください