曜日別特売

ホーム草削り

ホーム草削り - 千吉ホーム草削り - 千吉

抜群の切れ味と小型タイプで使いやすいです。除草作業用です。使いやすい小型サイズです。切れ味抜群の鋼付き刃です。幅広刃なので効率アップします。

用途草削り。仕様刃部:鋼付形状半月型質量(kg)約580刃長(mm)約145柄長さ(mm)約1050材質(柄部)材質(刃)刃物鋼内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673973831050MM
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする