曜日別特売

六角軸ハイス皿取錐

六角軸ハイス皿取錐 - SK11六角軸ハイス皿取錐 - SK11六角軸ハイス皿取錐 - SK11六角軸ハイス皿取錐 - SK11六角軸ハイス皿取錐 - SK11六角軸ハイス皿取錐 - SK11六角軸ハイス皿取錐 - SK11六角軸ハイス皿取錐 - SK11
(2件のレビュー)

これ一つでビスの下穴あけと皿取り作業が同時にできます。ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久です。
皿取部3枚刃仕様で美しく丸い皿取り加工を実現します。六角軸タイプでインパクトドライバーへワンタッチで装着可能です。

用途皿ネジ用下穴あけ+皿取り作業。材質皿取錐:ハイス鋼、センタードリル:ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角)ドリル長(mm)有効:15最高回転数(min-1[r.p.m])2500角度(°)皿取:90対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー内容量1個
注意
※作業中は必ず保護メガネ・マスク・安全手袋を着用してください。
※ご使用前には必ずセンタードリルの緩みがないか確認し、止めネジを締めてください。
※穴あけ中、無理な押しつけや左右にゆらしてコジあけたりはしないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67397995SHSD-1 3X83皿取:8
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
67398004SHSD-2 3X93皿取:9
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
67398013SHSD-3 3.5X103.5皿取:10
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
67398022SHSD-4 4X10.54皿取:10.5
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-20
用途: 木工 ねじくぎの下穴加工

規格はドリル径3mmですが2.5mmのキリが使われています。
使用に問題はありませんでしたがキリ軸交換の際は3㎜キリははまりません
ので注意が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 67398004
2019-03-30
用途: 船の内装張替
運輸・通信業

ニスでピカピカに塗装した木材の皿取りに使用。切れが悪いとニスが欠けて目立つので、きれいな皿取りができる皿取りドリルを探していたが、これは、3枚刃で、きれいな円形の皿が取れてとても満足できた。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする