曜日別特売

ロックナットレンチフリー

ロックナットレンチフリー - SK11ロックナットレンチフリー - SK11
(1件のレビュー)

ディスクグラインダー用ロックナットフランジの締付に使用します。ピンからピンの幅を調整出来るので、メーカー各社のロックナットに対応します。

用途ロックナットフランジ締め付け。幅(mm)ピンからピンの使用調節:10~30全長(mm)約190質量(g)約135対応機種ディスクグラインダー用、マキタ・日立・リョービ他兼用内容量1個
注意
※ディスクグラインダー本体の取扱説明書に従い使用してください。
※亀裂や割れ等の不具合がある場合は使用しないでください。
※無理な負荷や衝撃を与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67398108SLW-2
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67398108
2017-11-17
用途: ディスクグラインダーにディスクを付ける
その他業種

これは失敗でした。
まず、ピンが短く、一段折り曲がっている部分も浅いので
ディスクに干渉してしまい回しづらいです。
結局ホームセンターで購入した290円の物の方が使いやすかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする