曜日別特売

ビットスルー両口Wソケット

ビットスルー両口Wソケット - SK11ビットスルー両口Wソケット - SK11ビットスルー両口Wソケット - SK11ビットスルー両口Wソケット - SK11
(2件のレビュー)

インパクトドライバーと電工ドライバー等で使える設備工事に最適なダブルソケットです。
お手持ちの110mm以上のビットと組み合せてスライドさせれば2サイズボックスドライバーとして使用できます。
駆動軸差替え式を採用しているので、万一軸が折れてもお手持ちの75mm以上のビットで使用できます。2サイズ対応の多機能なソケットビットです。
電動工具、電工ドライバーそれぞれに装着可能です。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様ビット刃先:+2・+2軸径(Φmm)6.35(六角)材質(本体)スチール対応18Vインパクト対応内容量1個
注意
※危険ですので分解、改造はしないで下さい。
※火のそばや高温になるところに置かないでください。
※取付方法、対応工具などをしっかり御確認の上、安全に御使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ソケットサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67398214BS2-8108・10
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
67398266BS2-101310・13
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
67398223BS2-101210・12
オープン
取扱い終了
67398257BS2-121412・14
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ビットスルーシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67398214
2019-04-26
用途: バイクの整備
その他業種

バイクの車載工具にしています
https://www.monotaro.com/p/0584/8796/
↑のビット差替ドライバーと組み合わせて使用しています
グリップの根本を12ミリスパナで回せるのでこのようなビットソケットでも固いナットを緩めることができます

対象商品 : 67398214
2018-12-19
用途: ビス、小径ボルト混在に便利です

インパクトドライバーのビットに挿して使います。+2番のビットに挿すと、8mmと10mmのボルトにも使えますので、3種類のネジを使っている現場では工具の脱着が少なくて済むので非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする