千吉
ホーム草削り
小型サイズで使いやすく除草作業楽々できます。除草作業用です。使いやすい小型サイズです。切れ味長持ちの全鋼刃です。三面使える三角タイプです。
用途
草削り。
柄長さ(mm)
約1050
形状
三角型、全鋼
質量(g)
約680
刃長(mm)
約170
材質(柄部)
木
材質(刃)
刃物鋼
内容量
1本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67398494
1050MM
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300