曜日別特売

デジタルノギス カーボンF

デジタルノギス カーボンF - E-Valueデジタルノギス カーボンF - E-Valueデジタルノギス カーボンF - E-Valueデジタルノギス カーボンF - E-Value
(19件のレビュー)

軽量・測定物に傷をつけにくいカーボンファイバー製です。
測定値を瞬時にデジタル表示します。
簡易測定に最適です。
何も操作しない状態が約5分続くとオートOFF機能が作動し電池の消耗を防止します。
スライダーを動かすと自動で電源が入ります。

材質表示部:ABS樹脂材質(本体)カーボンコンポジットPC使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.1繰返し精度(mm)0.1使用電池SR44×1個保存温度範囲(℃)-10~60内容量1台
注意
※本体付属の取り扱い説明書に従い正しくご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67397986EDV-1000.1~100外径測定±0.3、内径測定±0.5
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
67398503EDV-1500.1~150外径測定±0.3、内径測定±0.5
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67397986
2022-06-22
用途: テープ貼り
製造業

会社用のはあるのですが、使いまわしの為、何回も借りなければいけないので、
自分用に買いました。
使いやすくて、いいです。

対象商品 : 67398503
2022-02-07
用途: 趣味の工作時
その他業種

カーボン製ですが、趣味の工作には充分です。
スライダーを動かすとSWが入り便利です。
(5分でOFFになります)
透明プラスチックケースに保管出来るため、持ち運び安心です。

対象商品 : 67397986
2022-02-16
用途: 機械のメンテナンス時
YSH

以前は、他メーカーの物を使用していましたが、故障したので買い替えました。
デジタルノギス全般に言えるのですが、ONのボタンを長押しに」してほしい。
電池カバーをビス止めにしてほしい。
以上2点の改造をしてほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 67397986
2021-05-31
用途: ちょっとした計測に

DIYで用いる部品のおおよそのサイズを計測するのに重宝しています。大体でいいので、精度は求めていません。非常に安価なので、費用対効果としては十分です。

対象商品 : 67397986
2020-04-27
用途: ネジ径及び色々なメンテナンス時

思ってたより軽くて使い易いですし、精密検査以外に使うなら、ある程度の計測が出来るので重宝しています。尚、カーボン部分が少し弱いので、強く握るとしなる可能性がありますが、心がけていれば大丈夫でした。

1が参考にしています
対象商品 : 67398503
2020-06-05
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

プロではないので、このツールで満足しています。
製品のコスパに驚きました。

対象商品 : 67397986
2021-01-30
用途: 測定
その他業種

少しちゃちい感じですが、値段が値段ですので。
精度的にも問題なく使用できます。

対象商品 : 67397986
2019-12-26
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

デジタルなので確認しやすく老眼の自分には最適です。深さを測れるゲージがないのが残念。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする