曜日別特売

アース線接続用スナップファスナー

アース線接続用スナップファスナー - DESCOアース線接続用スナップファスナー - DESCO

接地を安定させるカシメ型です。

用途静電気対策マットと接地用アクセサリーをつなぐコネクタ仕様アース線接続用スナップファスナー・取り付け端子(3040、3043、3043S、3048用)トラスコ品番282-0838質量(g)37アズワン品番64-3974-41内容量1袋(5個)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673511473090
1,690
1,688
1,857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする