曜日別特売

フルオロカーボン回収装置

フルオロカーボン回収装置 - イチネンTASCOフルオロカーボン回収装置 - イチネンTASCOフルオロカーボン回収装置 - イチネンTASCO

電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。
大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。
ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)

回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー質量(kg)16.8使用温度範囲(℃)0~39電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×430騒音値(dB)63機能付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能)コンプレッサー700W(1HP)ツインオイルレス真空到達レベル連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg)接続可能回収ボンベ90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売)回収方法圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67351567TA110XZ
195,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29441215STA110XZ
195,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29441215STA110XZ67351567TA110XZSTA110XZ フルオロカーボン回収装置 イチネンTASCO 67351567フルオロカーボン回収装置イチネンTASCO1台
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする